Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6218822
Cod. Produttore
6218822
Cod. EAN
4012196160150

Informazioni di prodotto

  • Curva snodata a 90° verticale
  • Adatta per passerelle 110 mm
  • Serie LGBV 112 VS FS
  • Regolabile facilmente
  • Materiale resistente
  • Installazione rapida
  • Uso universale
  • Quantità consigliata 40

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

LGBV 112 VS FS è una curva regolabile progettata per sistemi portacavi, caratterizzata da un angolo di piegatura di 90 gradi e da un profilo non forato. Realizzata con un montante laterale a profilo piatto e dotata di una cerniera singola, questa curva consente un'installazione flessibile e sicura. Il design consente di mantenere l'integrità del sistema portacavi senza perforazioni laterali, garantendo robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è ideale per adattarsi a configurazioni con raggi di curvatura precisi, assicurando una gestione ordinata e protetta dei cavi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Curva snodata a 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

580 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

110 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

Curva regolabile verticale piolo VS 110x200 acciaio zincato