Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7006322
Cod. Produttore
7006322
Cod. EAN
4012196217878

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGBV
  • Curva regolabile 90°
  • Installazione verticale
  • Compatibile con passerelle
  • Bordo alto 60 mm
  • Materiale resistente
  • Adatto per uso industriale
  • Facile montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gomito articolato completo a 90 gradi con curva regolabile, progettato per il cambio di direzione ascendente o discendente. Realizzato per garantire un collegamento sicuro e flessibile nelle installazioni elettriche, questo componente offre facilità di montaggio senza perforazioni laterali o fori per il fissaggio a pavimento. Ideale per sistemi che richiedono una gestione precisa del percorso dei cavi, assicurando efficienza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Curva regolabile 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato completo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

per collegamento con viti

Produttore

Curva regolabile verticale 60x100 acciaio zincato passerelle