Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1522030
Cod. Produttore
1522030
Cod. EAN
8032887057916

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90? - 400 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi con dimensione 300, ideale per installazioni elettriche che richiedono connessioni angolari precise e affidabili. Progettata per garantire una perfetta continuità del percorso dei cavi, questa curva è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatta a sistemi di canalizzazione, facilita il passaggio dei cavi mantenendo un'organizzazione ottimale degli impianti.

raggio interno

300 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

schema di foratura NATO

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

Produttore

Curva piana 90 gradi 300 mm per installazioni elettriche canalizzazione cavi