›

Curva piana 90 gradi 200x100 mm per canalizzazione elettrica residenziale e industriale

Cod. Rexel SX1140253
Cod. Produttore 1140253
Cod. EAN 8032887015909

Informazioni principali

S5 Curva piana 90' 300x100 VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilita le deviazioni degli impianti con un angolo preciso mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Curva piana 90 gradi 200x100 mm per canalizzazione elettrica residenziale e industriale