Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1640117
Cod. Produttore
1640117
Cod. EAN
8032887059156

Informazioni di prodotto

S2 Giunto lin. rapido GLR ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata con materiali di alta qualità, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Dimensioni precise di 600x55 mm che permettono un facile inserimento e adattamento nelle canalizzazioni. Ideale per modificare il percorso di cavi elettrici mantenendo la protezione e l'integrità del sistema. Prodotto studiato per offrire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90° 600x55 mm per canalizzazioni elettriche alta qualità resistente