Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040206
Cod. Produttore
1040206
Cod. EAN
8032887001032

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1040206 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con una curva piana a 90° di dimensioni 400x80 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta e standardizzata
  • Risparmio di tempo nella posa e collegamento
  • Compatibilità con vari sistemi di conduttori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione degli spazi nell’impianto
  • Miglioramento della sicurezza grazie a materiali di alta qualità
  • Durata e affidabilità nel tempo anche in condizioni intensive
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040206 rappresenta una curva piana a 90 gradi con dimensioni di 400x80 millimetri, realizzata con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La sua forma compatta e robusta permette una facile posa e connessione nei sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a ottimizzare gli spazi e migliorare la sicurezza dell'impianto. La curva è progettata per applicazioni che richiedono un angolo di piega preciso e duraturo, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La sua compatibilità con vari sistemi di conduttori e componenti elettrici la rende versatile e adatta a molteplici configurazioni. La qualità dei materiali e la lavorazione accurata assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate performance anche in condizioni di utilizzo intensive. Questa curva piana si integra facilmente nelle reti di distribuzione grazie alle sue dimensioni standard e alla facilità di collegamento, contribuendo a realizzare impianti sicuri ed efficienti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° 400x80 mm materiale alta qualità per impianti elettrici industriali e civili