Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620111
Cod. Produttore
1620111
Cod. EAN
8032887058975

Informazioni di prodotto

Curva piana 90g 150x105 ZE
Descrizione del produttore: Curva piana ad angolo di 90 gradi con dimensioni di 100x105 millimetri, progettata per applicazioni nel settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, questa curva è ideale per la gestione e la deviazione di cavi e conduttori in impianti elettrici. Il design preciso assicura un montaggio semplice e sicuro, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e facilitando l'organizzazione dei cablaggi. Adatta a diversi contesti installativi, rappresenta una soluzione affidabile per professionisti del settore elettrico.

altezza del canale portacavi

105 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

CURVA PIANA 90° 100X105 MM ZELETTRICA PER IMPIANTI ELETTRICI