Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCX10
Cod. Produttore
CX10
Cod. EAN
8030343029316

Informazioni di prodotto

Il prodotto TXCX10 offre soluzioni efficienti per l’installazione di tubi in acciaio inox, garantendo qualità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla curva a 90° preformata
  • Materiale resistente in acciaio inox AISI 304 per una lunga durata
  • Risparmio di tempo nella posa dei tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione per impianti duraturi
  • Minore manutenzione nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a un impianto efficiente e ben installato
Curva in acciaio inossidabile AISI 304 con diametro 40 mm, caratterizzata da una superficie spazzolata che garantisce resistenza alla corrosione e un aspetto estetico raffinato. Realizzata in metallo di alta qualità, questa curva inox è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e affidabili. La finitura non trattata mantiene intatte le proprietà meccaniche del metallo, assicurando una lunga durata nel tempo anche in ambienti aggressivi. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

40 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

40 mm

superficie spazzolata

Produttore

Curva inox AISI 304 90° diametro 40 mm per installazioni elettriche