Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCX09
Cod. Produttore
CX09
Cod. EAN
8030343029309

Informazioni di prodotto

Curva inox AISI 304 CX09 D.25 garantisce robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma a 90° predefinita
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale inox resistente alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto
  • Minore necessità di manutenzione
  • Conservazione dell’efficienza energetica grazie a componenti di qualità
Curva in acciaio inossidabile AISI 304 con diametro 25 mm, caratterizzata da una superficie spazzolata che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Realizzata in metallo di alta qualità, questa curva inox è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili, offrendo protezione e stabilità nelle installazioni. La finitura non trattata mantiene le proprietà naturali dell'acciaio, assicurando un prodotto versatile e resistente. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

25 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie spazzolata

Produttore

Curva inox AISI 304 D.25 90° per impianti elettrici