Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCX06
Cod. Produttore
CX06
Cod. EAN
8030343029279

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione di impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma a 90°
  • Materiale in acciaio inox AISI 304 resistente e durevole
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto
  • Minori interventi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale
Curva in acciaio inox AISI 304 con diametro 50 mm, caratterizzata da una superficie spazzolata che garantisce resistenza alla corrosione e un aspetto estetico raffinato. Realizzata in metallo di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e affidabili. La finitura non trattata mantiene intatte le proprietà meccaniche del materiale, assicurando lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

50 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie spazzolata

Produttore

Curva inox AISI 304 90° diametro 50 mm per impianti elettrici