Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCX04
Cod. Produttore
CX04
Cod. EAN
8030343029255

Informazioni di prodotto

Curva inox AISI 304 CX04 D.32 offre un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma a 90° predefinita
  • Materiale resistente in acciaio inox AISI 304 per lunga durata
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione garantisce sicurezza e affidabilità
  • Minore manutenzione nel tempo
  • Contribuisce a un impianto elettrico efficiente e duraturo
Curva realizzata in acciaio inossidabile AISI 304, con diametro 32 mm e superficie spazzolata. Questo componente metallico garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili. La finitura non trattata assicura un aspetto pulito e professionale, perfetto per ambienti industriali e installazioni di qualità. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

32 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

32 mm

superficie spazzolata

Produttore

Curva inox AISI 304 90° diametro 32 mm per impianti elettrici