Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCX01
Cod. Produttore
CX01
Cod. EAN
8030343029224

Informazioni di prodotto

Curva inox AISI 304 CX01 D.16: soluzione efficiente per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla forma a 90° predefinita
  • Materiale resistente in acciaio inox AISI 304 per lunga durata
  • Risparmio di tempo nella posa dei tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla corrosione garantisce sicurezza e affidabilità
  • Migliore protezione dei cavi elettrici
  • Contributo al risparmio energetico tramite impianti efficienti
Curva in acciaio inossidabile AISI 304 con diametro 16 mm, caratterizzata da una superficie spazzolata che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Realizzata in metallo non trattato, questa curva è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili, con un design funzionale e materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Curva a 90° ricavata dal tubo in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

16 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile, altri

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie spazzolata

Produttore

Curva inox AISI 304 90° diametro 16 mm per impianti elettrici