Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40125
Cod. Produttore
DX40125
Cod. EAN
8018678008992

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWDX40125 offre soluzioni affidabili per l’installazione di tubi protettivi rigidi, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti integrabili e versatili
  • Compatibilità con sistemi flessibili e scatole di derivazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per prestazioni superiori e durata nel tempo
  • Disponibilità di vari diametri per diverse esigenze
  • Gradi di protezione da IP40 a IP67 per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

25 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Raggio curvatura

80 mm

Serie

Building,RK

Produttore

CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

€ 0,7485 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info