Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43232
Cod. Produttore
SL43232
Cod. EAN
3295150432321

Informazioni di prodotto

Curva a 90° NC32 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90° NC32 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]

esecuzione

a innesto

angolo del gomito

90

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

diametro

32 mm

superficie

non trattato

colore

grigio

qualità del materiale

PVC

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Curva a 90° NC32 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm