Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46192
Cod. Produttore
0000046192
Cod. EAN
8010300461922

Informazioni di prodotto

CURVA A GOMITO 45° ROTONDA 100 VKC301
Curva a gomito rotonda a 45 gradi realizzata in plastica di alta qualità con materiale in PVC non trattato e non rivestito. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici, questa curva offre resistenza e affidabilità senza compromessi. La superficie liscia e non trattata assicura facilità di installazione e adattabilità a diverse applicazioni elettriche. Ideale per il passaggio ordinato dei cavi, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici con un design funzionale e robusto. Descrizione del produttore: Curva a gomito 45° in polistirene.

colore

Bianco

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

100 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

45 GRADO

per diametro del tubo nominale

100 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Produttore

Curva gomito 45° rotonda 100 mm polistirene ventilazione civile