›

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/

Cod. Rexel LE86361
Cod. Produttore 86361
Cod. EAN 8009561129870

Informazioni principali

  • Curva 90° in poliammide
  • Filettatura: G1/4
  • Tipo: Maschio-Femmina
  • Colore: Nero
  • Adatta a raccordi plastici
  • Materiale: Nylon
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: G1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

Serie

RTA

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/