›

CURVA 90 MF NR M12

Cod. Rexel LE386381
Cod. Produttore 386381
Cod. EAN 8009561503649

Informazioni principali

  • Tipo: Curva 90°
  • Materiale: Poliammide
  • Connessione: Maschio-Femmina
  • Filettatura: M12x1.5
  • Colore: Nero
  • Adatto per: Raccordi e pressacavi
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 750

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in poliammide a 90 gradi - maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. colore nero Filettatura: M12x1.5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

Serie

RTA

CURVA 90 MF NR M12