Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN48P48
Cod. Produttore
8BBN48P48
Cod. EAN
8030343124264

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CURVA 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: nero
  • Filettatura: PG48
  • Serie: BN48
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Uso: tecnico industriale
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG48, realizzata in materiale resistente di colore nero. Progettata per garantire un elevato grado di protezione IP68, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e impermeabile. La filettatura assicura un collegamento stabile e affidabile, rendendo questo componente adatto a impianti elettrici esposti a condizioni ambientali difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale ne facilitano l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

144 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

70 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 PG48 nero per impianti elettrici industriali