Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GBN36M50
Cod. Produttore
8GBN36M50
Cod. EAN
8030343130548

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CURVA 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Costruzione senza spigoli
  • Adatto a: Installazioni elettriche
  • Serie: BN36
  • Dimensione: M50
  • Protezione cavi: Facile inserimento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettata per connessioni filettate. Questo componente elettrico è caratterizzato da un grado di protezione IP68, garantendo una perfetta tenuta contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche più esigenti. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti con condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

127,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 filettatura M50 installazioni industriali grigia