Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN36M40
Cod. Produttore
8BBN36M40
Cod. EAN
8030343118843

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli
  • Facile inserimento cavi
  • Protezione IP68/IP69K
  • Colore nero
  • Diametro M40
  • Serie BN36
  • Adatta a installazioni elettriche
  • Uso industriale tecnico
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M40 x 1.5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questa curva è adatta a connessioni filettate, garantendo facilità di installazione e tenuta ottimale. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

122,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 filettata M40 resistente nero per impianti elettrici