Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN29P29
Cod. Produttore
8BBN29P29
Cod. EAN
8030343124585

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Attacco: PG29
  • Serie: BN29
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione cavi: Antidanneggiamento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG29, progettata per connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un grado di protezione IP68 che assicura impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Il design compatto e il colore nero la rendono ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e all'aperto, offrendo durata e prestazioni elevate anche in condizioni gravose. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, assicurando la continuità dell'impianto elettrico con elevata sicurezza. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

102,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 PG29 nera per installazioni industriali