Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN29M32
Cod. Produttore
8BBN29M32
Cod. EAN
8030343124820

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Diametro filettatura: M32
  • Serie: BN29
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Facilità inserimento cavi: Alta
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M32×1,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP68 che assicura impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature in ambienti difficili, questa curva con filettatura garantisce facilità di installazione e tenuta ottimale. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

100,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 BN29 M32 nera per impianti elettrici industriali