Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN17P16
Cod. Produttore
8BBN17P16
Cod. EAN
8030343122857

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Filettatura: PG16
  • Serie: BN17
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Uso: Industriale
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG16, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva assicura una connessione affidabile e duratura in impianti elettrici, facilitando il collegamento e la deviazione dei cavi con sicurezza e protezione ottimale. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e tenuta stagna in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

76 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

28 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 PG16 nera per impianti elettrici industriali e civili