Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN17P13
Cod. Produttore
8BBN17P13
Cod. EAN
8030343123434

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli
  • Protezione IP68/IP69K
  • Facile inserimento cavi
  • Colore nero
  • Attacco PG13
  • Adatto uso industriale
  • Serie BN17
  • Elevata resistenza
Curva a 90° con filettatura esterna PG13,5 di colore nero, progettata per garantire un alto grado di protezione IP68. Questo componente elettrico è ideale per connessioni sicure e resistenti in ambienti che richiedono impermeabilità e protezione da polvere, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La filettatura facilita il montaggio e l'installazione, rendendo la curva adatta a impianti elettrici che necessitano di soluzioni robuste e performanti. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

75 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° filettata PG13,5 IP68 nera per impianti elettrici industriali