Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GBN17M20
Cod. Produttore
8GBN17M20
Cod. EAN
8030343123304

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP68 BN17 M20 GRIGI
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Curva angolo: 90°
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Facilità inserimento: cavi protetti
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Uso: tecnico industriale
  • Serie: BN17
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M20 x 1.5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e rifinita in colore grigio, questa curva offre un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nel tempo. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e installazioni elettriche che necessitano di componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

75 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 BN17 M20 filettatura metrica per impianti elettrici industriali