Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN12P11
Cod. Produttore
8BBN12P11
Cod. EAN
8030343121676

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° senza spigoli
  • Facile inserimento cavi
  • Protezione IP68/IP69K
  • Colore: nero
  • Attacco: PG11
  • Serie: BN12
  • Adatto per uso industriale
  • Previene danni ai cavi
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG11, realizzata in materiale resistente di colore nero. Progettata per garantire un elevato grado di protezione IP68, questa curva è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e impermeabili. La filettatura assicura un montaggio stabile e affidabile, mentre il design ergonomico facilita l’installazione in spazi ristretti. Adatta per sistemi di cablaggio che necessitano di un angolo preciso per il passaggio dei cavi, combina robustezza e funzionalità in un componente di alta qualità. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

64,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 BN12 PG11 nera per installazioni elettriche industriali e civili