Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN12M16
Cod. Produttore
8BBN12M16
Cod. EAN
8030343122031

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Serie: BN12
  • Passacavi: M16
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Facilità inserimento: Elevata
Curva a 90 gradi con filettatura esterna metrica M16 x 1.5, progettata per connessioni filettate sicure e affidabili. Realizzata in materiale resistente di colore nero, garantisce un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e tenuta ermetica in ambienti esigenti. La sua costruzione facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un collegamento stabile e duraturo. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

64 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP68 BN12 M16 nero per installazioni elettriche industriali