Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BBN07P09
Cod. Produttore
8BBN07P09
Cod. EAN
8030343126077

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli interni
  • Facile inserimento cavi
  • Protezione IP68/IP69K
  • Colore nero
  • Attacco PG09
  • Serie BN07
  • Adatto per installazioni
  • Uso industriale
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG9, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici. Progettata per offrire un elevato grado di protezione IP68, assicura resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua, ideale per ambienti difficili. Il design robusto e il colore nero conferiscono durabilità e adattabilità a diverse applicazioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questa curva è una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei cavi elettrici in spazi ristretti. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

59,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva filettata 90° PG9 IP68 per impianti elettrici industriali