Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN48G08
Cod. Produttore
6GBN48G08
Cod. EAN
8030343117617

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli interni
  • Facile inserimento cavi
  • Protezione IP66
  • Colore grigio
  • Serie BN48
  • Adatta a installazioni elettriche
  • Uso in applicazioni industriali
  • Previene danni cavi
Curva a 90 gradi con filettatura esterna gas da 2 pollici, progettata per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, questa curva è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature in ambienti difficili. La filettatura esterna assicura un montaggio stabile e affidabile, rendendo il prodotto adatto a impianti industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

18 mm

lunghezza totale

144 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 grigio per installazioni elettriche industriali