Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN36G06
Cod. Produttore
6GBN36G06
Cod. EAN
8030343118898

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° senza spigoli
  • Protezione IP66
  • Materiale grigio
  • Dimensione 1 1/4"
  • Serie BN36
  • Facile inserimento cavi
  • Adatto per installazioni elettriche
  • Uso in applicazioni industriali
Curva a 90 gradi con filettatura esterna gas da 1 1/4 pollice, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, presenta un grado di protezione IP66 che assicura protezione contro polvere e getti d’acqua potenti, ideale per ambienti industriali e applicazioni esterne. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione con altri componenti elettrici. Questo raccordo è studiato per offrire durata e facilità di installazione grazie alla filettatura esterna, garantendo prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

123,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

57 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettatura 1 1/4 grigia per impianti elettrici industriali