Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN29P29
Cod. Produttore
6GBN29P29
Cod. EAN
8030343124479

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN29 PG29 GRIGI
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Colore: Grigio
  • Serie: BN29
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Facilità inserimento: Alta
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG29, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. La sua finitura grigia assicura un aspetto professionale e una facile integrazione con altri componenti elettrici. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo raccordo versatile per diverse esigenze di installazione. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

102,8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 PG29 protezione cavi industriale