Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN29G05
Cod. Produttore
6GBN29G05
Cod. EAN
8030343124790

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN29 1 GRIGIO
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Colore: Grigio
  • Serie: BN29
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrica
  • Facilità inserimento: Alta
La curva a 90 gradi con filettatura esterna gas da 1 pollice garantisce un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, è caratterizzata da un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polveri, ideale per ambienti industriali e applicazioni esterne. Il design compatto e la colorazione grigia ne facilitano l'integrazione in diverse installazioni, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, ottimizzando la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

101,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 grigia filettatura 1" per impianti elettrici industriali