Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN17P13
Cod. Produttore
6GBN17P13
Cod. EAN
8030343123427

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN17 PG13 GRIGI
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Serie: BN17
  • Colore: Grigio
  • Passacavo: PG13
  • Installazione: Industriale
  • Design: Senza spigoli interni
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG13,5, progettata per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, questa curva è ideale per il collegamento sicuro di tubi e cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Adatta per applicazioni che richiedono protezione avanzata e connessioni robuste. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

75 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN17 PG13 raccordo filettato grigio industriale