Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN12P13
Cod. Produttore
6GBN12P13
Cod. EAN
8030343121768

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° senza spigoli interni
  • Facile inserimento cavi
  • Protezione IP66
  • Serie BN12
  • Attacco PG13
  • Colore grigio
  • Uso industriale
  • Standard installazioni
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG13,5, caratterizzata da un elevato grado di protezione IP66. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, è progettata per garantire connessioni sicure e durature in impianti elettrici, assicurando protezione contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nelle curve di tubazioni con filettatura. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

66 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN12 PG13 filettatura esterna grigio