Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN12G03
Cod. Produttore
6BBN12G03
Cod. EAN
8030343121447

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Dimensione: 1/2
  • Serie: BN12
  • Costruzione: Senza spigoli interni
  • Applicazioni: Industriale e elettrica
  • Protezione cavi: Facile inserimento
Curva a 90° con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, realizzata in materiale resistente di colore nero. Offre un grado di protezione IP66, garantendo elevata impermeabilità e protezione contro la polvere, ideale per installazioni elettriche in ambienti esposti a condizioni difficili. Progettata per assicurare un collegamento sicuro e duraturo nelle canalizzazioni elettriche, con un design compatto e funzionale che facilita l’installazione. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

66,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN12 1/2" Nero per installazioni elettriche