Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN10P13
Cod. Produttore
6GBN10P13
Cod. EAN
8030343120532

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° senza spigoli
  • Protezione IP66
  • PG13 per passaggio cavi
  • Colore grigio
  • Adatta a cavi protetti
  • Uso industriale e elettrico
  • Serie: TX6GBN10P13
  • Facile inserimento cavi
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG13,5, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, offre un grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni che richiedono elevata robustezza e durata nel tempo, questa curva è compatibile con sistemi di connessione filettati, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

63,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN10 PG13 per installazioni elettriche industriali