Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN10P09
Cod. Produttore
6GBN10P09
Cod. EAN
8030343120716

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Grigio
  • Serie: BN10
  • Passacavi: PG09
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: industriali e elettriche
  • Protezione cavi: facile inserimento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG9, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Il dispositivo offre un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, ideale per applicazioni in ambienti difficili. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici. La costruzione robusta e la filettatura precisa ne facilitano l'installazione e la durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

60,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettatura PG9 per impianti elettrici industriali