Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN10P07
Cod. Produttore
6BBN10P07
Cod. EAN
8030343120549

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN10 PG07 NERO
  • Grado protezione: IP66
  • Angolo curva: 90°
  • Colore: Nero
  • Serie: BN10
  • Tipo filettatura: PG07
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: industriali e elettriche
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG7, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, questa curva assicura una connessione affidabile e duratura per impianti elettrici, facilitando il passaggio dei cavi con una piega precisa e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

59,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN10 PG07 nera per impianti elettrici industriali