Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GBN10G01
Cod. Produttore
6GBN10G01
Cod. EAN
8030343120433

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CURVA 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Grigio
  • Dimensione: 1/4
  • Serie: BN10
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazione: industriale e elettrica
  • Protezione cavi: facile inserimento
Curva a 90 gradi con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in materiale resistente con finitura grigia, offre un elevato grado di protezione IP66, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo, questa curva facilita l'installazione di impianti con connessioni filettate, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

59,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 filettata 1/4" grigia per impianti elettrici