Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN07P13
Cod. Produttore
6BBN07P13
Cod. EAN
8030343126114

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CURVA 90 IP66 BN07 PG13 NERO
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Colore: Nero
  • Serie: BN07
  • Passacavo: PG13
  • Installazione: Industriale e elettrica
  • Costruzione: Senza spigoli interni
Curva a 90 gradi con filettatura esterna PG13,5, garantisce un grado di protezione IP66 ideale per ambienti con presenza di polvere e acqua. Realizzata in materiale resistente di colore nero, è progettata per assicurare connessioni sicure e durature negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a molteplici applicazioni industriali e civili, offrendo affidabilità e protezione ottimale per i collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

62,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Curva 90° IP66 BN07 PG13 Nero per impianti industriali e civili