› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE FEM FE

Cod. Rexel LE86313
Cod. Produttore 86313
Cod. EAN 8009561129498

Informazioni principali

  • Curva metallica 90° FF
  • Ispezione laterale inclusa
  • Filettatura PG PG11
  • Serie RTA
  • Materiale Alluminio
  • Tipo FEM FE
  • Montaggio facile
  • Uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Serie

RTA

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE FEM FE