Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1418413
Cod. Produttore
1418413
Cod. EAN
4046356534406

Informazioni di prodotto

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 Cavo Patch

Documentazione tecnica

Cavo patch PROFINET, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connett. maschio RJ45/IP20, diritto, su connett. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 0,3 m

lunghezza

0.3 m

colore del rivestimento

verde

sezione AWG

22

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CUC-DSI-J1STZ-S/DSLSB1P10S