Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS13291600
Cod. Produttore
13291600
Cod. EAN
8012952189766

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6076
  • Lunghezza: 30000 mm
  • Larghezza: 58 mm
  • Altezza: 6 mm
  • Peso: 1.4 kg
  • Materiale: Policarbonato opale
  • Colore: Opale
  • Garanzia: 0 anni
Roll in policarbonato opale di 30 metri, progettato per essere utilizzato con il sistema Madrid per la realizzazione di file continue di illuminazione "tutta luce". Il diffusore opale, con dimensioni di 30000 mm di lunghezza, 58 mm di larghezza e 6 mm di altezza, garantisce una distribuzione uniforme della luce, migliorando il comfort visivo. È disponibile, su richiesta e progetto, una versione prismatizzata con UGR inferiore a 19 per un controllo ottimale dell’abbagliamento. Il materiale garantisce resistenza e durata, mantenendo prestazioni luminose costanti nel tempo. Descrizione del produttore: diffusore opale

colore

Altro

larghezza

58 mm

lunghezza

30000 mm

materiale

Altro

Produttore

Diffusore opale policarbonato 30m per illuminazione interna