Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99136500
Cod. Produttore
99136500
Cod. EAN
8012952657142

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: 200x200x240 mm
  • Peso: 4.5 kg
  • Finitura: Cataforesi epossidica satinata
  • Colore: Grey9007
  • Attacco palo: Non previsto
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
  • Serie: 151 - Cubo Lione
Il Cubo Lione 151 è un componente in alluminio pressofuso, progettato per l'installazione di bracci curvi, offrendo robustezza e durata. Le sue dimensioni sono di 200 mm di lunghezza e larghezza, con un'altezza di 240 mm, e pesa 4,5 kg. La superficie è trattata con verniciatura per cataforesi epossidica e finitura satinata con resina acrilica, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto elegante nel colore grigio Grey9007. Questo prodotto è ideale per applicazioni di illuminazione esterna, assicurando affidabilità e facilità di montaggio in abbinamento con accessori specifici per sistemi di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Cubo Lione

larghezza

200 mm

profondità

200 mm

peso

4,5 kg

Produttore

Cubo Lione 151 alluminio pressofuso verniciato per esterni