Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14387500
Cod. Produttore
14387500
Cod. EAN
8012952075168

Informazioni di prodotto

CUBO+FAR.GIANO 2232 DICR35IRC CTL ARG.S
Descrizione del produttore: Portalampada dal design compatto e funzionale, caratterizzato da un corpo in colore argento che garantisce un aspetto moderno e versatile. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, offre una soluzione pratica e affidabile per l'installazione di lampade. La struttura assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesto un supporto sicuro e di qualità per la fonte di luce.

potenza della lampada

35 W

larghezza

211 mm

lunghezza

211 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20