Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14510500
Cod. Produttore
14510500
Cod. EAN
8012952075236

Informazioni di prodotto

CUBO+FAR.CHANNEL 3875 DICR 35 CTL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco con design compatto, ideale per l’installazione di una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Perfetto per applicazioni elettriche dove è richiesto un supporto stabile e funzionale per lampade.

lunghezza

211 mm

potenza della lampada

35 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

211 mm

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20