Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14510600
Cod. Produttore
14510600
Cod. EAN
8012952075243

Informazioni di prodotto

CUBO+FAR. 3875 PW LED BIA CLD CELL ARG.S

Documentazione tecnica

Il cubo con faretto modello DS14510600 è realizzato in alluminio pressofuso con faretto orientabile anch'esso in alluminio, garantendo robustezza e un design moderno. È progettato per essere utilizzato nelle giunzioni a L, X e T, offrendo versatilità nell'installazione. Completo di faretto a LED da 3,5W con luce bianca, assicura un'illuminazione efficiente e di qualità. Il prodotto rispetta le normative EN60598 e CEI 34-21, con un grado di protezione conforme alle norme EN60529, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. Il colore del corpo è argento sabbiato, che conferisce un aspetto elegante e adattabile a vari ambienti. Descrizione del produttore: Il Cubo C Faret 3875 LED da 3,5W in colore grigio rappresenta un'illuminazione elegante e moderna, perfetta per ambienti contemporanei. Questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e rapida, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 3,5W, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti o per l'illuminazione funzionale in spazi di lavoro. Il design compatto del cubo consente di integrarlo facilmente in diversi contesti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il Cubo C Faret assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e stilose.

larghezza

211 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

211 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Cubo faretto LED 3,5W alluminio per giunzioni L X T interni