› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CTX3 - CONT 4P 500A 100-240VAC 100-

Cod. Rexel LE416506
Cod. Produttore 416506
Cod. EAN 3414970403780

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione di controllo: 100-240 V AC/DC
  • Numero poli: 4P
  • Potenza motore trifase: 75 kW (400/415 V AC)
  • Tipo contatti ausiliari: 2NO + 2NC
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -40°C / +55°C
  • Serie: CTX3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 400A (in AC3) 500A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 100-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

500 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

85 ... 242 V

CTX3 - CONT 4P 500A 100-240VAC 100-