›

CTX3 - CONT 4P 420A 100-240VAC 100-

Cod. Rexel LE416496
Cod. Produttore 416496
Cod. EAN 3414970403773

Informazioni principali

  • Serie: CTX3
  • Corrente nominale: 420 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Bobina controllo: 100-240 V AC/DC
  • Potenza motore trifase: 75 kW (400/415 V AC)
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura operativa: -40°C / +55°C
  • Resistenza al fuoco: UL V0, IEC 960°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 330A (in AC3) 420A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 100-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

160 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

330 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

420 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

85 ... 242 V

CTX3 - CONT 4P 420A 100-240VAC 100-