› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CTX3 - CONT 4P 250A 100-240VAC 100-

Cod. Rexel LE416476
Cod. Produttore 416476
Cod. EAN 3414970403759

Informazioni principali

  • Serie: CTX3
  • Poli: 4P
  • Corrente massima: 250A (AC1), 150A (AC3)
  • Tensione di controllo: 100-240 Vac/dc
  • Potenza motore trifase: 75 kW a 400/415 V
  • Contatti ausiliari: 2NO + 2NC integrati
  • Grado di protezione: IP20 con copertura morsetti
  • Dimensioni: Vedi disegni tecnici pag. 1-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 150A (in AC3) 250A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 100-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

150 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

85 ... 242 V

CTX3 - CONT 4P 250A 100-240VAC 100-